{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30S-BFX | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 4 mm | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560250 115X4 | |
Herstellernummer | 5288 |