Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schruppschleifscheibe PREMIUM***, Scheiben-⌀×Scheibenbreite: 178X8mm

Artikel-Nr.: 560250 178X8

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Scheibenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A30S-BFX
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheibenbreite 8 mm
Scheiben-⌀ 178 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
empfohlener Anstellwinkel 20-30 Grad
optimiert für Werkstoff Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 8.500 min-1
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 560250 178X8
Herstellernummer 5384

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Schruppscheibe für Stahl. Längste Standzeit bei hoher Abschliffleistung.
Fe-, S- und CI-Anteil > 0,1%. Nicht für INOX geeignet.
  • Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
  • Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
  • Schleifwinkel 20° bis 30°
  • Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.

Spezifikation:

A30S-BFX.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb