• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMG 160612-GN IC9150 Doppelseitige, negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatte für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5592406
Netto: 19,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5592406
EAN / GTIN 7291075041187
Herstellernummer 5592406
L-Nummer L23950 1626

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer GN, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.12 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer GN
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 16.12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 6.35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.22 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb