• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FCP 161 IC908 Flache Bohrköpfe für DCN-Bohrer, für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl (ISO P)

Artikel-Nr.: 5568130
Netto: 117,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5568130
EAN / GTIN 7291075299601
Herstellernummer 5568130
L-Nummer L24050 556

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 16.1 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Kraglänge (LPR) 6.99 mm

Merkmal:

  • Anstellwinkel 60 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16.1 mm
  • Funktionslänge (LF) 5.6 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.3 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 4.06 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.39 mm
  • Kraglänge (LPR) 6.99 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Alle ansehen