• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 160-160-20R-10D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 10xD

Artikel-Nr.: 3387999
Netto: 436,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3387999
    EAN / GTIN 7291075442380
    Herstellernummer 3387999
    L-Nummer L24040 10

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0, Gesamtlänge (OAL) 235.3 mm, Nutzlänge (LU) 162.4 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 16 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 160
    • Gesamtlänge (OAL) 235.3 mm
    • Point Length (PL) 2.42 mm
    • Kraglänge (LPR) 185.3 mm
    • Nutzlänge (LU) 162.4 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb