• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNMX 220716-M4PW IC8250 Doppelseitige, dreieckige Wendeschneidplatte mit helikaler Schneidkante und Wiper-Geometrie für ein hohes Zeitspanvolumen bei der Bearbeitung von Stahl

Artikel-Nr.: 5567457
Netto: 20,65 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5567457
EAN / GTIN 7291075320558
Herstellernummer 5567457
L-Nummer L23950 1741

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HTW, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 22 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.4 mm

Merkmal:

  • Spanformer HTW
  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.15 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.7 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 3.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.4 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb