• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWLNR 2020X-08X-JHP-MC Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung für HELITURN LD WNMX- und WNMG-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3605963
Netto: 234,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3605963
EAN / GTIN 7291075356892
Herstellernummer 3605963
L-Nummer L23990 1745

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 97 mm, Kopflänge (LH) 27 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 97 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 27 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen