• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMM 190612-R3P IC8250 Einseitige, quadratische Drehwendeschneidplatte zum Schruppdrehen von Stahl

Artikel-Nr.: 5566807
Netto: 30,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5566807
EAN / GTIN 7291075321883
Herstellernummer 5566807
L-Nummer L23950 1414

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R3P, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 19.05 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer R3P
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 19.05 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 7.94 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.8 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 3 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.25 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb