• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPMR 120304 IC8250 Quadratische, positive Wendeschneidplatte mit positivem Spanformer und niedrigen Schnittkräften zum Vorschlichten und Schlichten

Artikel-Nr.: 5550437
Netto: 13,65 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5550437
EAN / GTIN 7291075073751
Herstellernummer 5550437
L-Nummer L23950 19

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Spanformer R
  • Hauptfreiwinkel (AN) 11 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.35 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb