Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm hart 75 mm

Artikel-Nr.: 554089 75
Netto: 33,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 75 mm
    Aufnahme werkzeugseitig Schnellspannsystem Außengewinde
    Aufnahme maschinenseitig Schaft-⌀ 6 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    passend für Schnellwechselsystem Roloc™
    maximale Drehzahl 20.000 min-1
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554089 75
    EAN / GTIN 4046719810611
    Herstellernummer 7000062725

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit Schnellspannsystem Außengewinde (Roloc™, Combidisc®).
    Gummi-Schleifteller mit integrierter 1/4 Zoll-Aufnahme und 6 mm Schaft. Montage auf M14-Spindel mit Adapter Nr. 554081.
    Das Roloc™ Schnellwechselsystem ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

    Verwendung:

    Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

    Hinweis:

    Passende Winkelschleifer finden Sie unter Nr. 079325.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb