{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 50 mm | |
Aufnahme werkzeugseitig | Schnellspannsystem Außengewinde | |
Aufnahme maschinenseitig | Schaft-⌀ 6 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
passend für Schnellwechselsystem | Roloc™ | |
maximale Drehzahl | 25.000 min-1 | |
Produktart | Stützteller |
Artikelnummer | 554089 50 | |
EAN / GTIN | 4046719810581 | |
Herstellernummer | 7000062724 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm hart, Außen-⌀: 50mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
402 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maximale Drehzahl | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 | 30.000 min-1 |
Produktart | Stützteller | Stützteller | Stützteller |