• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 026-010-030 AP4 IC908 DIN 3567-Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 5531091
Netto: 66,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5531091
EAN / GTIN 7291075007572
Herstellernummer 5531091
L-Nummer L24240 704

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 2.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 15.6 mm, L/D Bereich 4xD, L/D Bereich 4xD, Gesamtlänge (OAL) 60 mm, Nutzlänge (LU) 10.4 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 2.6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 15.6 mm
  • L/D Bereich 4xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 40.4 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 10.4 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb