• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 017-006-030 AP4 IC908 DIN 3567-Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 5531083
Netto: 54,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5531083
EAN / GTIN 7291075007497
Herstellernummer 5531083
L-Nummer L24240 674

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 1.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 10.2 mm, L/D Bereich 4xD, L/D Bereich 4xD, Gesamtlänge (OAL) 46 mm, Nutzlänge (LU) 6.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 1.7 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 10.2 mm
  • L/D Bereich 4xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 46 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 31.8 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 6.8 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb