• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 17.46-73-17.46ACP5 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 5530538
Netto: 494,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530538
EAN / GTIN 7291075171761
Herstellernummer 5530538
L-Nummer L24240 444

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.687″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) External ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.687″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.687″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 3.62″ ,L/D Bereich 5xD ,L/D Bereich 5xD ,Gesamtlänge (OAL) 5.63″ ,Nutzlänge (LU) 2.87″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.687″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.687″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.687″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.687″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 3.62″
  • L/D Bereich: 5xD
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 5.63″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.91″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 2.87″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb