• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMX 060608-M3PW IC807 Doppelseitige Trigon- DrehWendeschneidplatte mit helikaler Schneidkante und Wiper-Geometrie für ein hohes Zeitspanvolumen in Stahl

Artikel-Nr.: 5507992
Netto: 13,65 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507992
EAN / GTIN 7291075262827
Herstellernummer 5507992
L-Nummer L23950 3418

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HTW, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.41 mm

Merkmal:

  • Spanformer HTW
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 6.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.81 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.41 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.25 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb