• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNMG 270612-GN IC9350 Doppelseitige, negative, dreieckige Wendeschneidplatte für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5507258
Netto: 26,20 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507258
EAN / GTIN 7291075076714
Herstellernummer 5507258
L-Nummer L23950 2219

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer GN, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 27.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer GN
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 27.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.45 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.25 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb