• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WCGT 020102L IC30N Positive Trigon-Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel und geschliffenem Spanformer zum Schlichten

Artikel-Nr.: 5504403
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 20,50 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 243,95 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5504403
Kopieren
EAN / GTIN 7291075143928
Kopieren
Herstellernummer 5504403
Kopieren
L-Nummer L23950 3361
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer T, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 2.18 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 3.97 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.59 mm

Merkmal:

  • Spanformer T
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 2.18 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 3.97 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.59 mm
  • Maximaler Vorschub 0.1 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISOTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb