Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufspannbolzen mit Gewinde M10 L = 52 mm, Schaft-⌀ 8 mm

Artikel-Nr.: 541800

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M10
Schaft-⌀ 8 mm
Schaftlänge 52 mm
Produktart Bolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 541800
EAN / GTIN 4045197156419
Herstellernummer 541800

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX − Aufspannbolzen mit Aussengewinde.
Aufnahme M10.
Schaft−⌀ 8 mm.
Passend zu Artikelnr. 541600.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb