{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | C1020 | |
Formbeschreibung | Walzenrund | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540400 C1020 | |
EAN / GTIN | 4045197155498 | |
Herstellernummer | 540400 C1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Frässtift Z5 − fein C1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
53,43 €
|
|
Form | C1020 | C1020 | C1020 | C1020 |
Formbeschreibung | Walzenrund | Walzenrund | Walzenrund | Walzenrund |
Gesamtlänge | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kopf-⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |