{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | Kugelkopf | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 9 mm | |
Gesamtlänge | 209 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540350 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197222442 | |
Herstellernummer | 540350 D1009 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt D1009
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
|
|
Form | Kugelkopf | D1009 |
Kopf-⌀ | 10 | 9,5 |
Schneidstoff | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | Z7 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 | 6 |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 |