{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | Kugelkopf | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 5 mm | |
Gesamtlänge | 205 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540350 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197222428 | |
Herstellernummer | 540350 D0605 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt D0605
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
|
|
Form | Kugelkopf | D0605 |
Gesamtlänge | 205 | 50 |
Kopf-⌀ | 6 | 6 |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | Z7 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | kreuzverzahnt |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 |