Rubinkugeltaster Länge 40 mm 5 mm

Artikel-Nr.: 494224 5
Netto: 64,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kugel-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 40 mm
effektive Arbeitslänge 40 mm
Kugel-⌀ D 5 mm
Schaft-⌀ S 2,5 mm
Anschlussgewinde M2
Werkstoff Spitze Rubin
Material Schaft Hartmetall
Gewicht 3,17 g
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494224 5
EAN / GTIN 2050000973512

Beschreibung

Ausführung:

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb