Rubinkugeltaster Länge 40 mm, Kugel-⌀ D: 2mm

Artikel-Nr.: 494224 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 60,10 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kugel-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 40 mm
effektive Arbeitslänge 32,5 mm
Kugel-⌀ D 2 mm
Schaft-⌀ S 1,5 mm
Anschlussgewinde M2
Werkstoff Spitze Rubin
Material Schaft Hartmetall
Gewicht 1,29 g
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494224 2
Kopieren
EAN / GTIN 2050000973482
Kopieren
Hersteller Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Beschreibung

Ausführung:

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.