• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12CLL4P-301C Kreuzlinienlaser

Artikel-Nr.: 4933479203
Netto: 594,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreuzlinienlaser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933479203
    EAN / GTIN 4058546369972
    Herstellernummer 4933479203
    L-Nummer L00800 4183

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der M12™ grüne Kreuzlinienlaser mit vier Lotpunkten bietet eine All-in-One-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke
    • Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten eine Arbeitsreichweite von 38 m und bis zu 100 m mit einem Empfänger
    • Ganztägige Laufzeit von über 9 Stunden mit einem M12 B3-Akku
    • 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports
    • Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, ¼″ und ⅝″ Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ
    • Die Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt, mit einer integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung
    • Baustellentauglich mit Schutzklasse IP 54, widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm
    • Wird geliefert mit 1 x Laserzieltafel und 1 x Aufhängung

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B3
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 3.0
    • Akkusystem: M12
    • Geliefert: Transportkoffer
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.3 (M12 B3)
    • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
    • Spannung [V]: 12
    • Standardausrüstung: 1 x Laserzieltafel und 1 x Aufhängung

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb