• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12B3 LI-ION Akkumulator 3.0AH

Artikel-Nr.: 4932451388
Netto: 74,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Akku

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932451388
    EAN / GTIN 4002395157969
    Herstellernummer 4932451388
    L-Nummer L00800 272

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bis zu 3 x mehr Laufzeit und doppelte Lebensdauer im Vergleich zur vorherigen MILWAUKEE® Akku-Technologie
    • Digitaler Überlastschutz verhindert die versehentliche Beschädigung des Akku
    • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
    • Nutzbar bis -20°

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B3
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 3.0
    • Akkusystem: M12
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • Geliefert: Blister
    • Gewicht [kg]: 0.2
    • Produktvariante: M12 B3
    • Spannung [V]: 12
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb