• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12SAL-0 Akku-Leuchte

Artikel-Nr.: 4933464823
Netto: 229,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Strahler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933464823
    EAN / GTIN 4058546227685
    Herstellernummer 4933464823
    L-Nummer L00800 1124

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
    • 12 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 1400 Lumen
    • Schockresistenter Strahlerkopf übersteht Stürze aus bis zu 3 m Höhe
    • Kopf um 280° schwenk- und 210° neigbar, um eine bestmögliche Ausleuchtung zu erreichen
    • Gummierung schützt Kopf und Birnen bei Transport und Lagerung
    • Ausziehbar von 0,91 m bis zu 1,72 m
    • Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität und verstärkte Standfüße für eine lange Lebensdauer auf der Baustelle
    • Tragegriffe an zwei Positionen für Einhandtransport – das Gewicht ist gleichmäßig verteilt, wenn die Lampe zusammengeklappt ist
    • Hinweis bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M12
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: TRUEVIEW™
    • Geliefert: im Karton
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.4 (M12 B4)
    • Gewicht mit Akkupack: 3.4
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Produktvariante: M12 SAL-0
    • Spannung [V]: 12

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb