• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FIW14-0 Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 4933464611
Netto: 169,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933464611
EAN / GTIN 4058546225568
Herstellernummer 4933464611
L-Nummer L00800 505

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle
  • Max. Anziehdrehmoment von 115 Nm
  • Max. Lösemoment von 136 Nm
  • 1/4˝-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
  • Eine Gesamtlänge von 129,5 mm ermöglicht einen besseren Zugang an schwer zugängliche Stellen
  • DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.90 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.90
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1300/1900/3200/3200
  • Max. Drehmoment [Nm]: 136
  • max. Durchmesser der Schraube: 12
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 1300
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 1900
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 3200
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 3200
  • Max. Schraubendurchmesser: M12
  • min. Schlagzahl: 1300
  • Produktvariante: M12 FIW14-0
  • Schlagzahl [min_1]: 1300/2000/4300
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb