• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FIR38-201B Akku-Ratschenschraub

Artikel-Nr.: 4933459798
Netto: 279,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933459798
    EAN / GTIN 4058546029708
    Herstellernummer 4933459798
    L-Nummer Z0E074 356

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit bis zu 75 Nm Drehmoment und 200 min⁻¹ ist dieses Werkzeug eine ideale Lösung für Anwendungen im Automotive- und Wartungssektor
    • Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben
    • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor mit verstärktem Getriebe und Gehäuse für eine lange Lebensdauer für Anwender mit höchsten Ansprüchen
    • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
    • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
    • Überlanger Metall-Gasgebeschalter für einfache Bedienung
    • Handgriff mit Softgrip-Auflage für gute Griffigkeit
    • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
    • Wird mit 1/4˝-Adapter geliefert
    • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: 1 x M12 B2
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: 2.0
    • Akkusystem: M12
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: Fuel
    • Drehzahl im Leerlauf: 200
    • Geliefert: Werkzeugtasche
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.4 (M12 B2)
    • Gewicht mit Akkupack: 1.4
    • Ladegerät im Lieferumfang: C12 C
    • Ladestation vorhanden: Ja
    • Ladezeit des Akkus: 40
    • Länge [mm]: 281
    • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 200
    • Max. Drehmoment [Nm]: 75
    • Produktvariante: M12 FIR38-201B
    • Spannung [V]: 12
    • Standardausrüstung: ¼˝ Adapter

    Lieferumfang:

    1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transporttasche, 3/8“ auf 1/4“ Adapter

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb