• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FMS254-0 AkkuKapp-undGehrungssäge

Artikel-Nr.: 4933451729
Netto: 734,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451729
EAN / GTIN 4002395279418
Herstellernummer 4933451729
L-Nummer L00820 128

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • Sägeblatt mit 254 mm Durchmesser für große und präzise Schnitte
  • Einfache Arretierung dank Voreinstellung der gängigsten Winkel
  • Seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres und genaues Sägen
  • Tiefenanschlag für einfaches Nuten und Falzen
  • Bis zu 300 Schnitte in 38 x 89 mm Weichholz mit einer Akkuladung (9.0 Ah)
  • Tragegriff erleichtert den Transport zum Einsatzort
  • Stahlsägetisch
  • LED-Licht für bessere Sicht auf das Werkstück und die Schnittlinie
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 4000
  • Durchmesser des Sägeblattes: 254
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 20.0 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 20.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 4000
  • Produktvariante: M18 FMS254-0
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 254
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Sägeblatt, Innensechskantschlüssel, Seitenhandgriff, Halterung

Lieferumfang:

Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb