• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MSL3000 Arbeitstisch

Artikel-Nr.: 4933411565
Preis pro
Netto: 279,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitstisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933411565
EAN / GTIN 4002395236213
Herstellernummer 4933411565
L-Nummer L00820 97
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gummierte Transportrollen für einfachen und bequemen Transport
  • Bis auf 1,2 m zusammenklappbar
  • Bis zu 3 m Tischlänge für langes Material
  • Robuste und stabile Konstruktion, bis zu 250 kg Traglast
  • Höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand
  • Komfortable Arbeitshöhe von 81 cm
  • Mit einem Handgriff verstellbare Werkstückauflage für bessere Handhabung von langem Material
  • Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von Sekunden

Merkmal:

  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 23.0
  • Produktvariante: MSL 3000
  • Standardausrüstung: Nur Arbeitstisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb