• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AGVK24-230EK DMS Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933451414
Netto: 239,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451414
EAN / GTIN 4002395161690
Herstellernummer 4933451414

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker 2400 W Motor mit Pulverbeschichtung für maximale Lebensdauer
  • Wiederanlaufschutz
  • Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
  • Überlastschutz
  • Sanftanlauf
  • Kompaktes Design mit nur 485 mm Länge und 5,4 kg Gewicht
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Schutzhauben-Schnellverstellung
  • Separater Zugang zu den Kohlebürsten für einfache Wartung
  • Netzkabel 4 m

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 6600
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 5.4
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6600
  • Leistungsaufnahme [W]: 2400
  • max. Tiefe des Schnittes: 68
  • Max. Trenntiefe [mm]: 68
  • Produktvariante: AGVK 24-230 EK DMS
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Spindelgewinde: M 14

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb