• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennscheibe 230x3 mm PRO+

Artikel-Nr.: 4932451494
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,10 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932451494
EAN / GTIN 4002395161362
Herstellernummer 4932451494
L-Nummer L00800 4458
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: ideal zum Trennen von Weichstahl mittlerer Stärke, Flachstahl, Betonstahl und Bewehrungsstahl
  • Eigenschaften: Mittelharte Trennscheibe mit guten Schneideigenschaften und hoher Leistung

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SC 41 / 230 x 3 x 22 mm - 25 pcs
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Standardausrüstung: WSLB 230 X, WSL 230, WSB 230 S

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb