• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12AL-0 Baustrahler

Artikel-Nr.: 4933451394
Netto: 119,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Strahler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4933451394
    EAN / GTIN 4002395158621
    Herstellernummer 4933451394
    L-Nummer L00820 196

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
    • 3 Leuchtstufen – 5 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 1000 Lumen und ersetzen 250-W-Halogenlampen
    • Schockresistentes Lampenglas übersteht Stürze aus bis zu 2,7 m
    • Vielseitig einsetzbar dank funktionellem Design mit integrierten Magneten und Klemme
    • Extrem kompaktes Design speziell für den mobilen Einsatz
    • Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
    • Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
    • 100 % systemkompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

    Merkmal:

    • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
    • Akkusystem: M12
    • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
    • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
    • By technology: TRUEVIEW™
    • Geliefert: Blister
    • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.6 (M12 B6)
    • Gewicht mit Akkupack: 1.6
    • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
    • Ladestation vorhanden: Nein
    • Produktvariante: M12 AL-0
    • Spannung [V]: 12

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb