• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12SLED-0 Akkuleuchte

Artikel-Nr.: 4933451261
Netto: 114,00 €
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
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933451261
EAN / GTIN 4002395170159
Herstellernummer 4933451261
L-Nummer L00800 4085

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
  • 2 Leuchtstufen – 750 Lumen in der höchsten Stufe und 400 Lumen in der niedrigsten Stufe
  • Bis zu 650 m Reichweite
  • Robustes Design mit Metallgehäuse und stoßfestem Schutzglas
  • Der Reflektor erzeugt einen schmalen Mittelstrahl mit einem breiten Umfangsstrahl
  • Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku
  • Spritzwasserresistent (IP 24)
  • Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah Akku
  • Der Doppelfunktionsauslöser ermöglicht die momentane oder verriegelte Verwendung
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Sichere und angenehme Sicherung von Werkzeug durch die Handgelenk-Werkzeugsicherung
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE™-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 SLED-0
  • Spannung [V]: 12

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb