• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AG22-230 DMS Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933433630
Netto: 164,00 €
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933433630
EAN / GTIN 4002395244423
Herstellernummer 4933433630

Beschreibung

Beschreibung:

  • Staubgeschützter 2200-W-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Extrem kompaktes Fadenmaß von 485 mm und ein Gewicht von 5,2 kg
  • Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
  • Spezielle Klappen erlauben einen schnellen Bürstenwechsel und vermindern somit den Service-Aufwand

Merkmal:

  • Drehzahl im Leerlauf: 6600
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 5.2
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 6600
  • Leistungsaufnahme [W]: 2200
  • max. Tiefe des Schnittes: 68
  • Max. Trenntiefe [mm]: 68
  • Produktvariante: AG 22-230 DMS
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Schutzhauben-Schnellverstellung, Seitlich liegender Griff, Flansch, Flanschmutter, Kabel, Schraubenschlüssel

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb