• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C12PN-0 Akku-FAUSTNAGLER

Artikel-Nr.: 4933427182
Netto: 119,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Tacker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933427182
EAN / GTIN 4002395239238
Herstellernummer 4933427182
L-Nummer L00820 71

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter und kraftvoller Faustnagler zum Einschlagen von Nägeln auf engstem Raum
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
  • Extrem handlich: nur 165 mm Länge – kann auch dort eingesetzt werden, wo ein Hammer nicht nutzbar ist
  • 100 Nägel (3,4 x 90 mm) pro Akkuladung
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.42
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.6 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.6
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • max. Einzelschlagenergie: 2.9
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 2700
  • Produktvariante: C12 PN-0
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 2.9
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb