Inspektions-Endoskop mit Sonde halb-starr, ⌀ 8,5 mm 1000 mm

Artikel-Nr.: 492930 1000
Rabatt
340,34 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 181,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sondenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sonden-⌀ 8,5 mm
    Sondenlänge 1.000 mm
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 4
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR6
    Kameraauflösung 320×240 px
    Displayauflösung 320×240 px
    fokussierte Tiefenschärfe 16 – 60 mm
    Betriebstemperatur 0 °C - 50 °C
    Länge 210 mm
    Breite 94 mm
    Höhe 58 mm
    Gewicht 0,43 kg
    Produktart Endoskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 492930 1000
    EAN / GTIN 4045197511829
    Herstellernummer 492930 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Grundgerät mit 2,4 Zoll LCD-Display und 1 m langer, halb-starrer Sonde (⌀ 8,5 mm, Blickrichtung 0°). Robuster, wasserdichter Sondenkopf (IP67) aus Edelstahl mit 6 dimmbaren, weißen LEDs. Zoommodus (1,5×), automatische Entspiegelung auf Metallflächen (AGC), Spiegelmodus (Mirror). AV-Ausgang zur Bildschirmübertragung.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1× Sonde Nr. 492936 Gr. 1000 (IP67), Transportkoffer, aufschraubbarem Sondenspiegel (90°), Magnet, Haken und 4Batterien Nr.081551 Gr.LR6.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb