Endoskop-Sonde, halb-starr 1000 mm

Artikel-Nr.: 492936 1000
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 175,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 67

Produktdetails

Technische Daten

Kameraauflösung 320×240 px
IP-Schutzart IP 67
Sonden-⌀ 8,5 mm
Sondenlänge 1.000 mm
Produktart Sonde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492936 1000
Herstellernummer 492936 1000

Beschreibung

Ausführung:

Robuster, wasserdichter Sondenkopf (IP67) aus Edelstahl mit dimmbaren, weißen LEDs. Blickrichtung 0°.
Bildöffnungswinkel 56°.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Ideal zur Inspektion schwer zugänglicher Räume, z. B. Automotive: Motor, Getriebe, Tank, Karosserie, Armaturenbrett, Gutachter. Luftfahrt: Triebwerke, Turbinen, Leitungssysteme. Bau: Beurteilung von Bausubstanz, Wasserschäden, Schädlingsbefall. Rohrleitungsbau: Schweißnähte, Aufspüren von Fremdkörpern, Leckagen. Hydrauliksysteme: Zylinder, Leckagen. Heizung-Sanitär-Klima: Öfen, Kamine, Boiler, Klimaanlagen, Abwassersysteme. Schädlingsbekämpfung: Bienenstöcke, Wespennester, Vogelnester, Insektengänge. Polizei, Zoll: Fahrzeugkontrolle, Warenkontrolle.

Passend für:

Alle Endoskop-Ausführungen Nr. 492921; 492924; 492925; 492928; 492930.

Sonderzubehör:

Adapter Nr. 492896 zur Verwendung der Sonden mit Foto- / Video- Endoskop Nr. 492890 Gr. 2000.

Hinweis:

Weitere Sondentypen (bis 30 m) mit anderen Sondenkopf-⌀ und Blickrichtungen auf Anfrage.
Sonde für Rohrleitungsinspektion:
  • Kopf-⌀: 28 mm
  • Sondenlänge: 22 m
  • Bildöffnungswinkel: 150°
  • 8 leuchtstarke LEDs.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.