Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

FlexiVision 100 mit FlexiScope 3 Kamerahandgriff BASIC

Artikel-Nr.: 492864 BASIC

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492864 BASIC
Herstellernummer 96.0040

Beschreibung

Ausführung:

FlexiVision 100 ist eine Kamera-Basiseinheit für industrielle Anwendungen. Mit ihren vielfältigen Funktionen können während der Inspektion zusätzliche Bildinformationen gewonnen werden, wodurch der Prüfprozess effizienter und prozesssicherer durchgeführt werden kann. Direkte Bildausgabe auf HD-Monitor (kein PC notwendig). Speichern der Bilder auf USB-Stick möglich. Es lassen sich die Anschlussgeräte FlexiScope 3 Kamerahandgriff und HD Kamerakopf kombinieren.
Mit FlexiScope 3 Kamerahandgriff zur Verwendung aller FlexiScope 2 und 3 Sonden. LED-Lichtquelle im Handgriff integriert.

Vorteil:

  • Full HD Auflösung (1920×1080)
  • Bilddokumentation

Lieferumfang:

Kamera-Basiseinheit FlexiVision 100, FlexiScope 3 Kamerahandgriff inkl. DVI Kabel, USB-Speicherstick, Steckernetzteil, Reinigungsmaterial und Transportkoffer.

Sonderzubehör:

FlexiScope 2 und 3 Sonden 492876- 492889.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb