{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | VIPER | |
Kamerasensor | CMOS | |
Sonden-⌀ | 2,2 mm | |
Sondenlänge | 1.000 mm | |
Bildöffnungswinkel | 90 Grad | |
Blickrichtung | 0 Grad | |
Fokusbereich | 3 mm - 50 mm | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Displaygröße | 4,3 Zoll | |
Produktnamensattribut | ⌀ 2,2 mm | |
Produktart | Endoskop |
Artikelnummer | 492790 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002074330 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Video-Endoskop VIPER mit Sonde, ⌀ 2,2 mm, Sondenlänge: 1000mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
364,14 €
|
|
Energieversorgung | Akkubetrieben | Batteriebetrieben |
Sonden-⌀ | 2,2 mm | 8,5 mm |
Sondenlänge | 1.000 mm | 1.000 mm |
Produktart | Endoskop | Endoskop |