Leuchtlupe easyPOCKET, Typ: 6

Artikel-Nr.: 490816 6
Netto: 81,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPocket
Linsenart asphärisch, diffraktiv
Beleuchtung LED
Linse Länge 50 mm
Linse Breite 45 mm
Linse Höhe 3 mm
Vergrößerung (x-fach) 6
Verpackung glasfaserverstärktes Kunststoff-Etui
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2025
Batterietyp Knopfzelle
Internationale Baugröße CR2025
Produktart Hand-Leuchtlupe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490816 6
EAN / GTIN 4064158248703

Beschreibung

Ausführung:

Taschenleuchtlupe mit diffraktiv-asphärischer Linse und einer SMD-LED. Das Licht geht an, wenn die Lupe aus dem glasfaserversärkten Kunststoff-Etui gezogen wird.
Kompaktes Scheckkartenformat.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Knopfzelle Nr. 081560 Gr. CR2025.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb