Leuchtlupe easyPOCKET 4

Artikel-Nr.: 490816 4
Netto: 75,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie easyPocket
    Linsenart asphärisch, diffraktiv
    Beleuchtung LED
    Linse Länge 50 mm
    Linse Breite 45 mm
    Linse Höhe 3 mm
    Vergrößerung (x-fach) 4
    Verpackung glasfaserverstärktes Kunststoff-Etui
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 2
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2025
    Batterietyp Knopfzelle
    Internationale Baugröße CR2025
    Produktart Hand-Leuchtlupe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 490816 4
    EAN / GTIN 4048347108108
    Herstellernummer 152122

    Beschreibung

    Ausführung:

    Taschenleuchtlupe mit diffraktiv-asphärischer Linse und einer SMD-LED. Das Licht geht an, wenn die Lupe aus dem glasfaserversärkten Kunststoff-Etui gezogen wird.
    Kompaktes Scheckkartenformat.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2× Knopfzelle Nr. 081560 Gr. CR2025.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb