• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-EC 136.00-147.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880449
Preis pro 1 Stück
Netto: 4.060,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4880449
EAN / GTIN 7291075239980
Herstellernummer 4880449
L-Nummer L24020 146

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 223 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 125 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I26
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 147.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 136 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 223 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb