• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSTR-EC 136.00-147.99 Einzelrohr-Trepanierbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Patronen und einstellbarem Durchmesser (100-328 mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4833237
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 6.500,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4833237
Kopieren
EAN / GTIN 7291075466973
Kopieren
Herstellernummer 4833237
Kopieren
L-Nummer L24020 208
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 125 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I26
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 147.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 136 mm
  • Funktionslänge (LF) 204 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen