{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Internationale Baugröße | CR2032 | |
Nennspannung | 3 V | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
wiederaufladbar | nein | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Serie | Multi-Check-Gewindelehre | |
Länge | 181 mm | |
Länge (zusammengebaut) | 233 mm | |
Durchmesser | 28 mm | |
Gewicht | 250 g | |
Produktart | Grenzlehrdorn |
Artikelnummer |
486511 2-10
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4046122634446
Kopieren |
|
Herstellernummer |
229743
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |