{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Internationale Baugröße | CR2032 | |
Nennspannung | 3 V | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
wiederaufladbar | nein | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Serie | Multi-Check-Gewindelehre | |
Länge | 247 mm | |
Länge (zusammengebaut) | 329 mm | |
Durchmesser | 35 mm | |
Gewicht | 530 g | |
Produktart | Grenzlehrdorn |
Artikelnummer | 486511 12-20 | |
EAN / GTIN | 4046122634453 |