• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSTR-EC 148.00-159.99 Einzelrohr-Trepanierbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Patronen und einstellbarem Durchmesser (100-328 mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841342
Netto: 7.130,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4841342
EAN / GTIN 7291075467017
Herstellernummer 4841342
L-Nummer L24020 337

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 137 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I27
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 159.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 148 mm
  • Funktionslänge (LF) 229 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb