• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSC-IC 135.00-148.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe zum Aufbohren mit Innengewinde und einer Kassette

Artikel-Nr.: 4841300
Netto: 4.550,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4841300
EAN / GTIN 7291075448726
Herstellernummer 4841300
L-Nummer L24020 271

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 265 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 126 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O29
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 148.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 135 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 265 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb