• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzel Prüfstift Keramik Toleranzklasse 1, Typ: 3

Artikel-Nr.: 483925 3
Rabatt
204,08 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Netto: 142,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,94 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2269

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2269
Toleranzklasse 1
Nennmaß 3,00 mm - 5,99 mm
Steigung 0,01 mm
Messstiftlänge 40 mm
Werkstoff Industriekeramik (Zirconiumoxid ZrO2)
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483925 3
EAN / GTIN 2050001941015

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochreiner Industriekeramik (Zirconiumdioxid ZrO2). Entschärfung beider Seiten durch Kantenbruch. Ab ⌀ 5,01 mm an Stirnfläche maßlich gekennzeichnet.
Toleranzklasse 1: Stift-⌀ ±0,001 mm.

Vorteil:

  • Doppelt so hart wie Lehrenstahl.
  • Geringste Wärmeausdehnung.
  • Rost- und säurebeständig.
  • Entfetten vor dem Gebrauch entfällt.
  • Einfetten nach dem Gebrauch entfällt.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z. B. Nr. 483925 Gr. 3 4,35.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb