• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzel Prüfstift Keramik Toleranzklasse 1, Typ: 1

Artikel-Nr.: 483925 1
Netto: 167,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,94 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2269

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2269
Toleranzklasse 1
Nennmaß 0,50 mm - 0,99 mm
Steigung 0,01 mm
Messstiftlänge 40 mm
Werkstoff Industriekeramik (Zirconiumoxid ZrO2)
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483925 1
EAN / GTIN 2050001940995

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochreiner Industriekeramik (Zirconiumdioxid ZrO2). Entschärfung beider Seiten durch Kantenbruch. Ab ⌀ 5,01 mm an Stirnfläche maßlich gekennzeichnet.
Toleranzklasse 1: Stift-⌀ ±0,001 mm.

Vorteil:

  • Doppelt so hart wie Lehrenstahl.
  • Geringste Wärmeausdehnung.
  • Rost- und säurebeständig.
  • Entfetten vor dem Gebrauch entfällt.
  • Einfetten nach dem Gebrauch entfällt.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z. B. Nr. 483925 Gr. 3 4,35.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb